曜日別特売
880-01 02 W04H-P-GR 4334 スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック 89664277

880-01 02 W04H-P-GR 4334 スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック 89664277
880-01 02 W04H-P-GR 4334 スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック 89664277

スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種4334注文コード89664277品番880-01 02 W04H-P-GR 4334
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。

トラスコ品番613-8675タイプ外周刃コーナーR(mm)0.4チップサイズ01材種4334チップブレーカーGR(高送り 鋼・鋳鉄用)内接円径(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする