サンドビック
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
4334
注文コード
89664338
品番
880-02 02 W04H-P-GM 4334
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・内容量
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
トラスコ品番
613-8683
タイプ
外周刃
コーナーR(mm)
0.4
チップサイズ
02
材種
4334
チップブレーカー
GM(軽切削用)
内接円径(mm)
5.1
関連資料:
チップ材種(0.3MB)
チップブレーカ(0.3MB)
技術資料として設定(3.5MB)