WNMG 08 04 16-PM 4315 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック 89665817

WNMG 08 04 16-PM 4315 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック 89665817
WNMG 08 04 16-PM 4315 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック 89665817

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チップブレーカーPM(中荒旋削)
材種4315
内容量1箱(10個)注文コード89665817品番WNMG 08 04 16-PM 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400

六角形80°R1.6 推奨材種P(鋼)

チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ08チップ厚さ(mm)04ノーズ(mm)16適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPM(中荒旋削)材種4315トラスコ品番613-9949
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする