三菱マテリアル
チップ VCMT-FP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
材質
UE6110
MP3025
NX2525
切刃長さ(mm)
11.2
11.2
16.6
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89666053
品番
VCMT110302-FP UE6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,100
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
UE6110
内接円直径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
697-1997
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18