サンドビック
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
4334
注文コード
89666097
品番
880-07 04 W06H-P-GM 4334
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・内容量
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
トラスコ品番
613-8888
タイプ
外周刃
コーナーR(mm)
0.6
チップサイズ
07
材種
4334
チップブレーカー
GM(軽切削用)
内接円径(mm)
12.65
関連資料:
チップ材種(0.3MB)
チップブレーカ(0.3MB)
技術資料として設定(3.5MB)