曜日別特売
D-CCSB-3-A コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 89668057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-CCSB-3-A コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 89668057
D-CCSB-3-A コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 89668057

コットン製糸巻きフィルターカートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ろ過精度(μm)5.0
長さ(mm)750
内容量1本注文コード89668057品番D-CCSB-3-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。

用途
圧延油、潤滑油、作業油のろ過。
ボイラー復水のろ過。
鉱物、工業油、有機剤などのろ過。
ろ過精度(μm)5.0トラスコ品番786-5236長さ(mm)750質量(g)750適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする