G3551-BK-27.5 レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全 89668223

 

G3551-BK-27.5 レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全 89668223
G3551-BK-27.5 レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全 89668223
G3551-BK-27.5 レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全 89668223
G3551-BK-27.5 レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全 89668223
G3551-BK-27.5 レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全 89668223
G3551-BK-27.5 レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全 89668223

レザースニーカータイプ安全靴 G3551

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード89668223品番G3551-BK-27.5
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)27.5足幅3Eブラックトラスコ品番447-7880形状ローカット質量(g)860種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)400(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 電気設備メンテナンス
サービス業

しっかりした履き心地と滑りにくい構造で安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする