Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
長さ(mm)
500
250
500
750
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89668258
品番
D-PPPW-2-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途
冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)
粗ろ過用
トラスコ品番
417-5506
材質
ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
500
質量(g)
400
最高使用温度(℃)
60℃
外径(mm)
65
内径(mm)
28
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21
適合ハウジング
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・5VCN2
2018年トラスコ掲載ページ
3 0396