Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
750
250
500
750
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89668267
品番
D-PPPW-3-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途
冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)
粗ろ過用
トラスコ品番
417-5514
材質
ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
750
質量(g)
600
最高使用温度(℃)
60℃
外径(mm)
65
内径(mm)
28
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21
適合ハウジング
3ALN3・5DCN3・5VCN3
2018年トラスコ掲載ページ
3 0396