曜日別特売
CUT GUARD130 LL 耐切創手袋 カットガード130 ミドリ安全 89668607

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

CUT GUARD130 LL 耐切創手袋 カットガード130 ミドリ安全 89668607
CUT GUARD130 LL 耐切創手袋 カットガード130 ミドリ安全 89668607
CUT GUARD130 LL 耐切創手袋 カットガード130 ミドリ安全 89668607

耐切創手袋 カットガード130

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード89668607品番CUT GUARD130 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040

ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。
繰り返し洗濯して使用できます。
長繊維を使用しているため低発塵です。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくくなっています。

用途
自動車関連。
ガラス関連。
設備メンテナンス
廃棄物処理
食肉解体
サイズLL全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20材質手袋部:ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、すべり止め部:ポリウレタンゲージ数13耐切創性3機能耐切創、低発塵性入数(双)1トラスコ品番447-7685厚さ(mm)1.1質量(g)52規格EN388材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)色(手首部)
注意
※高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89668625
2022-08-04
用途: 金属部材の切断加工作業等

ブカブカせず手にフィットして作業がしやすいです。
サイズがSからあり助かっています。

対象商品 : 89668591
2022-03-23
用途: 切断加工時

安全の為、カッターなどで切断加工をする際には
こちらを装着することになっています。
フィットしていて柔らかいため、動きにくかったりすることがなく
使い心地が一番良いと思います。

対象商品 : 89668591
2021-10-25
用途: 精密機械製作
製造業

手になじみつかいやすい価格もお手頃でリピートしたいです。

対象商品 : 89668591
2020-02-12
用途: 植木の剪定

植木の鋸を使う剪定作業に誤って切る可能性がある左手のみ使用しています。
そのため右手用が余ってしまいます、両手で使える物だと便利です。

対象商品 : 89668591
2017-08-17
用途: メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

対象商品 : 89668591
2017-07-15
用途: 日曜大工
その他業種

価格の割りに精度が高く驚く。対切創の機能も十分である。

対象商品 : 89668607
2016-12-10
用途: カッターによる切断作業

ッター切断作業軍手をはめていて切創したことあり。それ以来作業では必需品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする