曜日別特売
NANO80SX 遮熱フィルム 3M(スリーエム) 89669003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遮熱フィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻可視光線透過率(%)83注文コード89669003品番NANO80SX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。
災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。
透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。
紫外線カット効果も併せ持ちます。

用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。材質ポリエステルフィルム幅(mm)1016長さ(mm)2000厚さ(mm)0.148可視光線透過率(%)83質量(g)633.3トラスコ品番856-05672018年トラスコ掲載ページ9 0797
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする