※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソーセット品
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89669054
品番
AS080ST
参考基準価格(税別)
¥26,810
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.0
有効長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
441-3806
適合機種
充電インパクト
質量(g)
280
材質(刃)
ダイヤ、特殊鋼