※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
9.0
4.0
5.0
6.0
6.5
8.0
8.5
9.0
10.0
10.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89669072
品番
AS090ST
参考基準価格(税別)
¥27,720
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.0
有効長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
441-3857
適合機種
充電インパクト
質量(g)
280
材質(刃)
ダイヤ、特殊鋼