曜日別特売
PCPVD18C 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ 89669203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPVD18C 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ 89669203
PCPVD18C 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ 89669203
PCPVD18C 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ 89669203

太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)18.0
内容量1本注文コード89669203品番PCPVD18C
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
刃径(Φmm)18.0有効長(mm)30トラスコ品番439-9323適合機種回転ドリル質量(g)92材質(刃)ダイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする