SH2FRGRX フロスト 3M(スリーエム) 89669737

フロスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(80枚)幅(m)0.297注文コード89669737品番SH2FRGRX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。

用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。長さ(m)0.42幅(m)0.297仕様3M スコッチティント フロスト・グレー SH2FRGRX A3トラスコ品番856-0581材質ポリエステルフィルムグレー引張強度290N/mm粘着力17N/25mm可視光線透過率(%)492018年トラスコ掲載ページ10 0243
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする