9105J3 使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 89670674

 

9105J3 使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 89670674
9105J3 使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 89670674
9105J3 使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 89670674
9105J3 使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 89670674
9105J3 使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 89670674

使い捨て式防じんマスク VFlex

(117件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3枚)サイズレギュラー注文コード89670674品番9105J3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン折畳可種類使い捨て式規格DS2国家検定合格番号TM636号使用限度時間(h)16ひもタイプお面式幅(mm)150トラスコ品番422-3853形状立体型サイズレギュラー質量(g)10タイプ使い捨て入数(枚)3頭ひもオーバーヘッド2018年トラスコ掲載ページ6 0201
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

Vフレックス(TM) 防じんマスク/防護マスク装着方法(男性編)
この動画は、87が参考にしています。
Vフレックス(TM) 防じんマスク/防護マスク装着方法(女性編)
この動画は、63が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:117
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 粉塵が舞っている作業場の仕事

さすがに不織布のマスクとは全然違って少し安心できます。
これで繰り返しの使用が出来るといいのですが
金額的に一回で捨ててしまうのはもったいないと感じてしまう。

2025-10-03
用途: サンダー仕上作業
製造業

サンダーにて仕上作業の時に使用 防塵マスクとしての機能は簡易マスクより
格段に効果あり、私は溶接作業時のヒューム対策にも使用しています 細かい基準は分かりませんがとても良いマスクです

2025-07-22
用途: 溶接作業に

このタイプ(DS2)の中では安価だと思われる。
個別包装ならもっと良いが、このお値段なので納得ではある。
溶接作業中に使用する。

2025-02-03
用途: 溶接時の防塵マスクとして
田中紙管株式会社製造業

少し小さく保護メガネが曇りやすいが、半分に折りたためばポケット中に入れられる為、持ち出しやすい。
マスクの消毒機能付き保管庫がなく、作業の中で1時間も溶接しないのであればこれが最適だと思う。
保管庫があれば、もう少し高価なマスクを使用した方がいいが、溶接機などを持ち出して現地で溶接したりサンダーを使う場合には携帯性がよい為、出先用で持っていてもいいかもしれない。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: 切削作業時

防塵のため、切断作業の際に出る細かい粉じんもガードしてくれて助かっております。

1が参考にしています
2024-09-19
用途: コロナ対策のため
その他業種

通常の不織布マスク、結核用マスクの上から使っています。今のところ、こちらで感染していません。鼻のところに針金がはいっており、痛くもなく、フィットしており、ゴムも2重になっているので上から重ねて装着してもはずれなくて助かっています。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 01633598
2024-08-29
用途: 塗装作業時に最適
建設業・工事業

作業時の、呼吸も妨げず、的確に装着すれば、ほぼ遺物の吸引は、防げると思います。

対象商品 : 01633598
2024-07-01
用途: 除草作業
その他業種

しっかりと顔にフィットするので安心して作業ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする