曜日別特売
FS-10-O2 フロート式流量計 FS ヤマト産業 89670795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロート式流量計 FS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台適合流体酸素流量(L/min)10注文コード89670795品番FS-10-O2
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。

流量(L/min)10適合流体酸素トラスコ品番435-8198材質(本体)真鍮質量(g)240使用圧力(MPa)0.2精度フルスケール±5%接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする