※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
フロート式流量計 FS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
適合流体
ヘリウム(He)
流量(L/min)
25
注文コード
89670883
品番
FS-25-HE
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・流量・使用ガス
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
流量(L/min)
25
適合流体
ヘリウム(He)
トラスコ品番
435-8287
材質(本体)
真鍮
質量(g)
240
使用圧力(MPa)
0.2
精度
フルスケール±5%
接続口
(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)