PN65455 キュービトロン2 切断砥石 3M(スリーエム) 89670963

キュービトロン2 切断砥石

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(25枚)注文コード89670963品番PN65455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,475

力を入れなくても切れるため、疲労を軽減し、高齢者や女性でも安心して扱えます。
製品寿命が高加重時(約3kg)でも市場代表製品の3倍以上で耐久性が高く、なおかつ小さい径になっても研磨力がほとんど変わらないので、摩耗しても市場代表製品の新品並みの切れ味を提供します。

用途ステンレス鋼、一般鋼の切断に。粒度36外径(mm)125刃厚(mm)1.6穴径(mm)22.2砥材セラミック砥粒トラスコ品番856-2050質量(g)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度S使用工具ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0756

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89670963PN65455516554445COW89435PN65455 キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム) 51655444キュービトロン(TM)3 切断砥石3M(スリーエム)1箱(25枚)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89670954
2023-08-08
用途: 建築物工場です
甲斐製作所製造業

鉄板/ステンレス板/切れ良く、長持ち良くて、良いと思います、

対象商品 : 89670954
2020-07-02
用途: 金属の切断作業

正確に切断が出来て、切れ味が良いです。切断の時にコツがあり、強く押し付けると早く消耗するので、軽い力で押し当てて切断すると長持ちします。
価格がもう少し下がれば嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89670954
2019-10-18
用途: ステンレスの切断に使用
建設業・工事業

切れ味が非常によく 他のものだとステンレスに焼けが発生しますが
これだと焼けずに 最後のほうまで切れ味が落ちません。
もう少し安くなるといいのですが 値段だけの事はありますが!!

対象商品 : 89670954
2018-09-12
用途: ステンレス鋼の切断

某社からサンプルとして2枚戴きました。確かに切れ味は良いですがモノタロウ製のステンレス切断砥石に比べ6.48倍も値段が高いのに、3枚分の寿命しかないのでコスパが悪く買う気はしません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする