フロート式流量計 FU

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合流体アルゴン(Ar) 流量(L/min)25 注文コード89670987 品番FU-25-AR
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合流体・流量範囲・流量など26種類から選べます 他の種類を見る
流量(L/min)25 適合流体アルゴン(Ar) トラスコ品番435-8384 材質(本体)真鍮 質量(g)270 使用圧力(MPa)0.2 精度フルスケール±5% 接続口(入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89670987
2017-07-31
用途:
混合ガスの流量計

混合ガスで利用しています。値段がもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする