曜日別特売
TSD キュービトロン2 TSディスク 787C 3M(スリーエム) 89671015

TSD キュービトロン2 TSディスク 787C 3M(スリーエム) 89671015
TSD キュービトロン2 TSディスク 787C 3M(スリーエム) 89671015

キュービトロン2 TSディスク 787C

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(25枚)注文コード89671015品番TSD
参考基準価格(税別)¥11,875販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。
ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。
ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。

用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。粒度120外径(mm)102トラスコ品番856-2052材質砥粒:セラミック砥粒赤茶質量(g)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])120002018年トラスコ掲載ページ5 0962

商品説明動画

今さら聞けない_TSシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89671015
2021-03-13
用途: ステンレス研磨
WELDING YONEDA

ステンレスの研磨の一番最初の工程に使っているがこれが一番いい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする