曜日別特売
BLT スコッチ・ブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム) 89671146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコッチ・ブライト 仕上げベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)
内容量1セット(10本)注文コード89671146品番BLT
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。

用途
塗布研磨ベルトの目つぶし。
機械加工後の微小なバリ取り。
ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。
粒度80相当トラスコ品番835-9034材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)330幅(mm)10こげ茶質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 1347
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする