曜日別特売
SU 5SF 75X19X9.5 SSTユニホイール 3M(スリーエム) 89671164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSTユニホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード89671164品番SU 5SF 75X19X9.5
参考基準価格(税別)¥41,740販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。
狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。

用途
プレス及び研削加工後のバリ取り。
ビード切削後の目つぶし。
付着物の除去。
仕上がり相当番手220トラスコ品番836-3342材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする