RP ロロック ディスクパッド ミディアム 3M(スリーエム) 89671173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロロック ディスクパッド ミディアム

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)38
内容量1個注文コード89671173品番RP
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品を半回転するだけで、素早くディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)

用途
3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品用。
使用工具:6mmコレットチャックグラインダー。
外径(mm)38トラスコ品番836-3354質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000ゴム硬度ミディアム(M)2018年トラスコ掲載ページ5 1067
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89671182
2023-07-28
用途: ロロックディスク用に

検索して探していますが、3Mかモノタロウがやっている分類がとっちらかっていて選ぶのが大変でした。3M販売会社にも説明がないですが、キュービトロンII#36+に使うパッドは固めがベター

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする