3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト FDフラップブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1本
1個
仕上がり相当番手
320
600
400
320
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89671767
品番
FD
参考基準価格(税別)
¥148,538
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
長寿命で、ソフトな仕上がりが可能です。
用途
アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。
仕上がり相当番手
320
仕様
HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*
トラスコ品番
836-3329
材質
砥材:シリコンカーバイド
質量(kg)
4
外径×幅×穴径(mm)
150×610×76.2
2018年トラスコ掲載ページ
5 1014