曜日別特売
PK002 高圧継手用パッキン ヤマト産業 89672405

高圧継手用パッキン

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個内径(mm)10.8適合サイズW22-14材質66ナイロン注文コード89672405品番PK002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
用途高圧ガス配管用。材質66ナイロン最高使用圧力(MPa)20適合サイズW22-14外径(mm)18.0内径(mm)10.8厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)10-75質量(g)1.0トラスコ品番434-4910

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89672405PK00206135030PK002PK002 高圧継手用パッキン ヤマト産業 06135030高圧継手用パッキンヤマト産業1個
139
税込153
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 溶接作業
日本千葉貿易有限会社製造業

然りとした作りでメーカー品と比較しても問題ないとても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 89672466
2023-06-11
用途: 機械のメンテナンス時

コンプレッサーの配管継ぎ手のエア漏れ修理のため使いました、品質に問題ないので、耐久性に期待してます

1が参考にしています
対象商品 : 89672414
2020-12-30
用途: 高圧ガス配管
教育・研究機関

高圧ガスのレギュレータに使用しています.消耗,紛失の可能性がありますので,予備も含めて購入しました.CO2ボンベに使用していますが,漏れなく,問題なく使用出来ています.

対象商品 : 89672405
2020-02-05
用途: N2ガスボンベ取付用に

毎回のN2ガスボンベ交換時に交換用として使用しました。
ローコストなので、ボンベ交換時に毎回使用しています。
品質に問題無く日本製のレギュレーターにバッチリ合いした。

対象商品 : 89672405
2019-12-18
用途: 溶接作業

TIG溶接用アルゴンガスボンベの継ぎ手に使用。一度パッキンからの漏れでボンベを空にしてから、ボンベ交換時は必ず交換しています。

対象商品 : 89672405
2019-12-16
用途: 炭酸ガス
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

炭酸ガスのレギュレーターの取替用に使っている。
古くなってくると、硬化し、ガスが漏れるので定期的に交換するように予備をそろえている

対象商品 : 89672405
2016-09-05
用途: 酸素の接続

安くて有難いです。無くしてもいいようにまた予備に買いたいです。

対象商品 : 89672441
2019-03-20
用途: ガス調整器のパッキン代用

この商品が悪いわけではなく、もう1mmから2mm外径の大きいものを探していました。ゆるゆるですぐ無くなってしまいます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする