岡田金属工業所(ゼットソー)
パイプソー240黒柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
89672713
品番
15278
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途
鋸用柄
仕様
柄のみ
トラスコ品番
818-5762
材質
表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂
全長(mm)
180
色
黒
質量(g)
83
2018年トラスコ掲載ページ
4 1153