17109 SL果樹200細目本体 岡田金属工業所(ゼットソー) 89672765

17109 SL果樹200細目本体 岡田金属工業所(ゼットソー) 89672765
17109 SL果樹200細目本体 岡田金属工業所(ゼットソー) 89672765

SL果樹200細目本体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1丁注文コード89672765品番17109
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

落葉果樹剪定用ノコギリです。
グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。

用途
落葉樹剪定に。
果物の若木などの剪定に。
落葉樹剪定用(鞘付き)。
柿・桃・ぶどう・梅の若木等に。
刃長(mm)200全長(mm)363ピッチ(mm)2.4仕様替刃スクリュータイプトラスコ品番798-2119セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン質量(g)208刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする