曜日別特売
17104 SL果樹200中目替刃 ゼットソー 89672774

SL果樹200中目替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード89672774品番17104
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。
持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。

用途
切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。
刃長(mm)200全長(mm)255ピッチ(mm)3.3仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2097材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ質量(g)40刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.72018年トラスコ掲載ページ4 1183
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする