曜日別特売
MSR-1S-R-11NO1-2210 分析機用二段圧力調整器 MSR-1S ヤマト産業 89672956

分析機用二段圧力調整器 MSR-1S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台材質SUS316注文コード89672956品番MSR-1S-R-11NO1-2210
参考基準価格(税別)¥119,300販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。
・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。

トラスコ品番434-4758材質SUS316質量(kg)1.9最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.05~0.99標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする