SRA5712-201510 スチールローラSRA5712型 セントラルコンベヤー 89677175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRA5712-201510 スチールローラSRA5712型 セントラルコンベヤー 89677175
SRA5712-201510 スチールローラSRA5712型 セントラルコンベヤー 89677175

スチールローラSRA5712型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台機長(mm)1000ピッチ(mm)150トラスコ品番858-4618注文コード89677175品番SRA5712-201510
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)

機長(mm)1000ローラー径(Φmm)57.2仕様搬送耐荷重500kg/m程度までトラスコ品番858-4618材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチールピッチ(mm)150ローラー幅(mm)200肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)1562018年トラスコ掲載ページ8 1259
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする