※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
ミジェットチューブカッタ 103
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89678933
品番
32975
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
451-5013
全長(mm)
50~60
質量(g)
150
肉厚(mm)
【最大】2.5
モデル
103
切断能力(inch[mm])
1/8~5/8(3~16)