MRU1906-400320 ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤー 89679948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRU1906-400320 ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤー 89679948
MRU1906-400320 ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤー 89679948

ステンレスローラコンベヤMRU1906型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ローラー幅(mm)400
機長(mm)2000
ピッチ(mm)30
内容量1台注文コード89679948品番MRU1906-400320
参考基準価格(税別)¥252,600販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。

機長(mm)2000ローラー径(Φmm)19トラスコ品番813-5322ピッチ(mm)30ローラー幅(mm)400ローラー耐荷重(kg/本)10仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1268
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする