アトム
ネオイーグル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
LL
M
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89679983
品番
213L
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
30.0±1.0
中指長(cm)
7.8±0.5
手の平幅(cm)
11.8±0.3
手のひらまわり(cm)
23.6±0.6
材質
表:ニトリルゴム(耐寒NBR)、裏:綿・ポリエステル
色
ブルー
厚さ(mm)
2
入数(双)
1
機能
耐油性
トラスコ品番
434-9393
質量(g)
82