※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
ステンレスローラコンベヤMRU3812型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
ローラー幅(mm)
200
200
300
400
500
600
700
機長(mm)
3000
1000
1500
2000
ピッチ(mm)
50
50
75
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89680054
品番
MRU3812-200530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥199,400
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
38
トラスコ品番
813-5347
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
200
ローラー耐荷重(kg/本)
80
仕様
搬送耐荷重100kg/m程度まで
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)
1.2
2018年トラスコ掲載ページ
8 1269
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません