MRU3812-601015 ステンレスローラコンベヤ MRU セントラルコンベヤー 89680876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRU3812-601015 ステンレスローラコンベヤ MRU セントラルコンベヤー 89680876
MRU3812-601015 ステンレスローラコンベヤ MRU セントラルコンベヤー 89680876

ステンレスローラコンベヤ MRU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ローラー幅(mm)600
機長(mm)1500
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード89680876品番MRU3812-601015
参考基準価格(税別)¥125,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。

機長(mm)1500ローラー径(Φmm)38トラスコ品番813-5411ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600ローラー耐荷重(kg/本)80仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1269
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする