MRU3812-700715 ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤー 89681025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRU3812-700715 ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤー 89681025
MRU3812-700715 ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤー 89681025

ステンレスローラコンベヤMRU3812型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ローラー幅(mm)700
機長(mm)1500
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード89681025品番MRU3812-700715
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。

機長(mm)1500ローラー径(Φmm)38トラスコ品番813-5423ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)700ローラー耐荷重(kg/本)70仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1269
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする