※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
ツナギ服 6800
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
マリンブルー
マリンブルー
スカイブルー
サイズ
L
3L
L
M
LL
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89681365
品番
6800-MB-L
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
色
マリンブルー
サイズ
L
トラスコ品番
447-9157
種別
長袖つなぎ
質量(g)
700
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
167~172
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
94
着丈(cm)
48
総丈(cm)
154
適応胴囲(cm)
82~98
裄丈(cm)
82
袖丈
長袖