ALR3808-200510 アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤー 89681366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALR3808-200510 アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤー 89681366
ALR3808-200510 アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤー 89681366

アルミローラコンベヤ ALR3808型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)200
ピッチ(mm)50
内容量1台注文コード89681366品番ALR3808-200510
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。

機長(mm)1000ローラー径(Φmm)38.1トラスコ品番813-6388ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)200ローラー耐荷重(kg/本)35仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1277
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする