※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
アルミローラコンベヤ ALR3808型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
機長(mm)
2000
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
400
100
200
300
400
500
600
ピッチ(mm)
50
50
75
100
150
全92種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89681768
品番
ALR3808-400520
参考基準価格(税別)
¥123,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
38.1
トラスコ品番
813-6420
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
400
ローラー耐荷重(kg/本)
26
仕様
搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)
1.6
材質(ローラー部)
アルミ
2018年トラスコ掲載ページ
8 1277
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000