※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
Sプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25本)
注文コード
89682801
品番
50112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,549
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(Φmm)
12
長さ(mm)
60
下穴径(Φmm)
12
穿孔深さ(mm)
80
トラスコ品番
442-8668
材質
ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
質量(g)
120.2
適合ねじ
木ねじ・タッピングねじ
適合ねじ(mm)
8~10
最大荷重(kN)
(引張)11.4