※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
Sプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100本)
注文コード
89682826
品番
507159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(Φmm)
5
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
5
穿孔深さ(mm)
35
トラスコ品番
442-8757
材質
ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
質量(g)
40.3
適合ねじ
木ねじ・タッピングねじ
適合ねじ(mm)
3~4
最大荷重(kN)
(引張)2.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89682826
507159
58108276
507159
ナイロンプラグS
フィッシャージャパン
1箱(100個)
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました