※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
89684542
品番
CSEB2010-0150
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,027
販売価格(税別)
¥
1,843
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途
一般鋼用、アルミ用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
2
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
468-1941
質量(g)
884
コーナーR(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応