ND-ATB ニューデラック 後入れ中間ストップ TOSO 89684796

ニューデラック 後入れ中間ストップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89684796品番ND-ATB
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0203材質スチール長さ(mm)19幅(mm)13高さ(mm)10質量(g)7.4品名後入れ中間ストップ2018年トラスコ掲載ページ10 0756
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする