※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート超硬ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
3.2
全長(mm)
70
注文コード
89685093
品番
CSELB2040-120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥3,068
販売価格(税別)
¥
2,789
この商品は
刃径・刃長・全長
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途
銅、焼き入れ鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
2
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
3.2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
468-2491
質量(g)
884
首下長(mm)
12
コーナーR(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応