46-SR 大型 スイングランナー TOSO 89685243

大型 スイングランナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89685243品番46-SR
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

多目的型本格工事用レールです。
会議室からステージまで幅広く対応します。

用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様大型レール用部品トラスコ品番836-0159材質スチール、ポリアセタール、合板幅(mm)27高さ(mm)54質量(g)20品名スイングランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0752
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする