TOSO
中型 Sブラケット A
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89685408
品番
32SAH
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
中型レール用部品です。
用途
会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。
仕様
中型レール用部品
トラスコ品番
836-0166
材質
ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール
長さ(mm)
67
幅(mm)
20
高さ(mm)
30
質量(g)
32.5
品名
SブラケットA ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
10 0754