曜日別特売
32WBH 中型 Wブラケット TOSO 89685478

中型 Wブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89685478品番32WBH
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

中型レール用部品です。

用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様中型レール用部品トラスコ品番836-0167材質ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール長さ(mm)138幅(mm)24高さ(mm)37質量(g)82品名Wブラケット ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0754
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする