TOSO
ピクチャーS1 店頭セット ホワイト 0.5M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
89685566
品番
PS1-T500H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
様々な軽量なものを掛けられます。
用途
壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。
長さ(mm)
500
仕様
ピクチヤ-S1 店頭セット ホワイト 0.5M
トラスコ品番
836-0150
セット内容
レール1本、キャップ2個、フック2個、木ネジ、石こうネジ
材質
アルミ、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス
幅(mm)
8
色
ホワイト
高さ(mm)
20
質量(g)
400
2018年トラスコ掲載ページ
10 0573