TOSO
ピクチャー G1 ナチュラル 3M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
89685627
品番
PG1-3000N
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
作品の鑑賞を妨げることのないシンプルな形状でありながら、高い安全性を実現しています。
最大70kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
ピクチャーレールです。
用途
大型展示が必要とされる工場、事務所、公共施設など。
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
3000
仕様
ピクチャーレール
トラスコ品番
836-0117
材質
アルミニウム
幅(mm)
17.6
質量(kg)
1
色
ナチュラル
高さ(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500